曜日別特売

Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C

Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C - omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C - omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C - omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C - omron(オムロン)

OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ
EMI対策用のシールドコネクタ。
メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。
金属シェルつき、小型堅牢タイプ。
各種の固定具、アース金具を準備。

使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
形状
定格電圧(V)
極数
端子形状
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39105087XM3C-0922--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
39105096XM3C-0922-111--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
39105105XM3C-0922-112--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
659
725(税込)
当日出荷
39105114XM3C-0922-132--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
389
428(税込)
当日出荷
39105123XM3C-0922-502--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
39105132XM3C-1522都度納期確認-プラグAC30015ディップL形端子-
オープン
639
703(税込)
81日以内出荷
返品不可
39105141XM3C-2522--プラグAC30025ディップL形端子-
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590162XM3C-0922-131--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590205XM3C-0922-501--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590223XM3C-1522-111--プラグAC30015ディップL形端子-
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590232XM3C-1522-112--プラグAC30015ディップL形端子-
オープン
608
669(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590257XM3C-1522-131都度納期確認-プラグAC30015ディップL形端子-
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
46590266XM3C-1522-132都度納期確認-プラグAC30015ディップL形端子-
オープン
489
538(税込)
81日以内出荷
返品不可
46590275XM3C-1522-501都度納期確認-プラグAC30015ディップL形端子-
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
46590284XM3C-1522-502--プラグAC30015ディップL形端子-
オープン
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590293XM3C-2522-111--プラグAC30025ディップL形端子-
オープン
669
736(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
46590302XM3C-2522-112--プラグAC30025ディップL形端子-
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590311XM3C-2522-131都度納期確認-プラグAC30025ディップL形端子-
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
46590327XM3C-2522-132--プラグAC30025ディップL形端子-
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
46590336XM3C-2522-501--プラグAC30025ディップL形端子-
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
46590345XM3C-2522-502都度納期確認-プラグAC30025ディップL形端子-
オープン
619
681(税込)
81日以内出荷
返品不可
46590354XM3C-3722都度納期確認-プラグAC30037ディップL形端子-
オープン
999
1,099(税込)
81日以内出荷
返品不可
46590363XM3C-3722-111--プラグAC30037ディップL形端子-
オープン
1,198
1,318(税込)
81日以内出荷
返品不可
46590372XM3C-3722-112--プラグAC30037ディップL形端子-
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46590381XM3C-3722-132都度納期確認-プラグAC30037ディップL形端子-
オープン
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
46590397XM3C-3722-501--プラグAC30037ディップL形端子-
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
46590406XM3C-3722-502--プラグAC30037ディップL形端子-
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
27259068XM3C-0922-111--プラグAC3009ディップL形端子-
オープン
取扱い終了
返品不可
26820396XM3C-0922-112-角型ストレートAC3009-オス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27259068XM3C-0922-11139105096XM3C-0922-111XM3C-0922-111 Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン) 39105096Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3Comron(オムロン)1個
629
税込692
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする