曜日別特売

EtherNet/IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01

EtherNet/IP-DeviceNetルータ NE1A-EDR01 - omron(オムロン)

汎用Ethernetから、安全システムのモニタリングが可能
パソコンから安全システムのリモート操作が可能。
Ethernetに対応する他社PLCからも安全システムをモニタリング。
UDPパケットによるメッセージに対応。

仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)220以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃性150m/s2:11ms耐振動10~57Hz:0.35mm、57~150Hz:50m/s2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ユニット種別
電源電圧(V)
消費電流(mA)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39089233NE1A-EDR01Ver. 1.0DeviceNet通信:DC11~25(DeviceNet通信コネクタより供給)
内部回路:DC20.4~26.4(DC24 -15%+10%)
DeviceNet通信電源:15(DC24V)
内部回路電源:230(DC24V)
DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)
124,000
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする