曜日別特売

セーフティ・リレー G7SA

セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)セーフティ・リレー G7SA - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

EN規格を取得した小型スリムセーフティリレー
強制ガイド接点付きリレー(EN50205/Class A VDE認証)。
機械のCEマーキング(機械指令)をバックアップ。
インターロック回路の構成をとることにより、機械の危険状態を回避。
4極、 6極を品揃え。
PWBパターンの引きまわしが容易な端子配置。
入力出力間は強化絶縁。 異極間の一部も強化絶縁。

保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000内容量1個
注意
※応答時間は、コイル電圧をオフした後、a接点がオフするまでの時間で、バウンス時間を含みます。
定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±15%です。
※動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
※ソケット(形P7SA)で使用する場合は、コイル接点間/異極間の耐電圧はAC2500V 50/60Hz 1minとなります。
全37種類を絞り込む
定格電圧(V)
極数
接点構成
質量(g)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
極数
接点構成
動作時間(ms)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40801268G7SA-2A2B 24DCDC2442a2b20以下(周囲温度23℃)約22
2,398
2,638(税込)
当日出荷
46621827G7SA-2A2B-DC12DC1242a2b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
66490743G7SA-2A2BDC110DC11042a2b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
46621836G7SA-2A2B-DC18DC1842a2b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66490752G7SA-3A1BDC110DC11043a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46621845G7SA-2A2B-DC21DC2142a2b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
66490768G7SA-3A3BDC110DC11063a3b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621854G7SA-2A2B-DC48DC4842a2b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490777G7SA-4A2BDC110DC11064a2b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621863G7SA-3A1B-DC12DC1243a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490786G7SA-5A1BDC110DC11065a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
2,098
2,308(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621872G7SA-3A1B-DC18DC1843a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46621881G7SA-3A1B-DC21DC2143a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46621897G7SA-3A1B-DC48DC4843a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46621906G7SA-3A3B-DC12DC1263a3b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39070647G7SA-2A2B DC24DC2442a2b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46621915G7SA-3A3B-DC18DC1863a3b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621924G7SA-3A3B-DC21DC2163a3b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621933G7SA-3A3B-DC48DC4863a3b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621942G7SA-4A2B-DC12DC1264a2b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
46621951G7SA-4A2B-DC18DC1864a2b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621967G7SA-4A2B-DC21DC2164a2b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621976G7SA-4A2B-DC48DC4864a2b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621985G7SA-5A1B-DC12DC1265a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46621994G7SA-5A1B-DC18DC1865a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
46622003G7SA-5A1B-DC21DC2165a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
39070656G7SA-3A1B DC24DC2443a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46622012G7SA-5A1B-DC48DC4865a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,998
2,198(税込)
71日以内出荷
返品不可
39070665G7SA-3A3B DC24DC2463a3b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39070674G7SA-4A2B DC24DC2464a2b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39070683G7SA-5A1B DC24DC2465a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47659369G7SA5A1B24DCDC2465a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
40801243G7SA-4A2B 24DCDC2464a2b20以下(周囲温度23℃)約25
取扱い終了
返品不可
代替品有
41198204G7SA-3A1B 24DCDC2443a1b20以下(周囲温度23℃)約22
取扱い終了
返品不可
代替品有
27081828G7SA-3A1B DC12VDC1243a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
取扱い終了
返品不可
27081837G7SA-3A1BDC110VDC11043a1b20以下(周囲温度23℃)約22
オープン
取扱い終了
返品不可
27081846G7SA-5A1BDC12VDC1265a1b20以下(周囲温度23℃)約25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47659369G7SA5A1B24DC39070683G7SA-5A1B DC24G7SA5A1B24DC セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) 39070683セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
40801243G7SA-4A2B 24DC39070674G7SA-4A2B DC24G7SA-4A2B 24DC セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) 39070674セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
41198204G7SA-3A1B 24DC39070656G7SA-3A1B DC24G7SA-3A1B 24DC セーフティ・リレー G7SA omron(オムロン) 39070656セーフティ・リレー G7SAomron(オムロン)1個
1,998
欠品中
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47659369
2022-07-29
用途: 新規機械製作に装着

何の問題点も有りません。動作も普通にしております。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする