曜日別特売

ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P

ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P - omron(オムロン)ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2P - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ
2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。
1列タイプICソケット(メーカー形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。
ご希望の極数に容易に分極可能。

使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PCT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部/端子部)黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39106076XR2P-104110AC3001ディップストレート端子
オープン
389
428(税込)
当日出荷
39106085XR2P-164116AC3001ディップストレート端子
オープン
559
615(税込)
当日出荷
39106094XR2P-204120AC3001ディップストレート端子
オープン
669
736(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
39106103XR2P-324132AC3001ディップストレート端子
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39106103
2019-04-23
用途: ICピッチ変換基板の着脱
コフロック株式会社製造業

マルピンによる接触面の安定、角ピンよりもスムーズな着脱が可能だ。omron製しか知らないので、他社同等品の紹介をお願いします。

対象商品 : 39106103
2016-02-17
用途: 電子機器組み立て

他社製の物の方が安かった。

対象商品 : 39106094
2014-07-16
用途: 特殊icソケット
システムクリエイト有限会社

加工して使用してますが、加工しないでやれる方法があるといいのですが。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする