曜日別特売

ICソケット クローズドタイプ XR2B

ICソケット クローズドタイプ XR2B - omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2B - omron(オムロン)ICソケット クローズドタイプ XR2B - omron(オムロン)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適
コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。
コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。
ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。
耐フラックス上りに優れています。
オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。
金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。
UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。

使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39105841XR2B-1601-N金めっき0.75μm16AC3001ディップ端子
オープン
339
373(税込)
当日出荷
39105866XR2B-2801-N金めっき0.75μm28AC3001ディップ端子
オープン
479
527(税込)
121日以内出荷
返品不可
39105875XR2B-2811-N金めっき0.25μm28AC3001ディップ端子
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
39105884XR2B-4001-N金めっき0.75μm40AC3001ディップ端子
オープン
639
703(税込)
121日以内出荷
返品不可
39105893XR2B-4011-N金めっき0.25μm40AC3001ディップ端子
オープン
579
637(税込)
51日以内出荷
返品不可
46596636XR2B-2401-N金めっき0.75μm24AC3001ディップ端子
オープン
379
417(税込)
121日以内出荷
返品不可
46596645XR2B-2411-N金めっき0.25μm24AC3001ディップ端子
オープン
359
395(税込)
121日以内出荷
返品不可
46596663XR2B-3201-N金めっき0.75μm32AC3001ディップ端子
オープン
499
549(税込)
121日以内出荷
返品不可
46596672XR2B-3211-N金めっき0.25μm32AC3001ディップ端子
オープン
479
527(税込)
121日以内出荷
返品不可
39105857XR2B-1611-N金めっき0.25μm16AC3001ディップ端子
オープン
249
274(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする