omron(オムロン)
ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2T
フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。
シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
10
3
以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
形式
定格電圧(V)
定格電流(A)
極数
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39106112
XR2T-0801-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
8
ディップ端子
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39106121
XR2T-1401-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
14
ディップ端子
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
返品不可
39106137
XR2T-1601-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
16
ディップ端子
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
返品不可
39106146
XR2T-2001-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
20
ディップ端子
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
39106155
XR2T-2011-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
20
ディップ端子
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
返品不可
39106164
XR2T-2401-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
24
ディップ端子
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
返品不可
39106173
XR2T-2471-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
24
ディップ端子
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
欠品中
返品不可
39106182
XR2T-2473-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
24
ディップ端子
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
欠品中
返品不可
39106191
XR2T-2801-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
28
ディップ端子
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
返品不可
39106207
XR2T-2811-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
28
ディップ端子
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
返品不可
39106216
XR2T-3201-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
32
ディップ端子
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
欠品中
返品不可
39106225
XR2T-3211-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
32
ディップ端子
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
返品不可
39106234
XR2T-4001-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
40
ディップ端子
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
39106243
XR2T-4011-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
40
ディップ端子
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
欠品中
返品不可
46597686
XR2T-0811-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
8
ディップ端子
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
返品不可
46597695
XR2T-0821-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
8
ディップ端子
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
欠品中
返品不可
46597704
XR2T-1411-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
14
ディップ端子
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
46597722
XR2T-1451-N
-
-
AC300
1
14
ディップ端子
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
返品不可
46597731
XR2T-1611-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
16
ディップ端子
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
返品不可
46597747
XR2T-1621-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
16
ディップ端子
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
欠品中
返品不可
46597756
XR2T-1801-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
18
ディップ端子
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
欠品中
返品不可
46597765
XR2T-1811-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
18
ディップ端子
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
返品不可
46597792
XR2T-2201-N
-
金めっき0.75μm
AC300
1
22
ディップ端子
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
返品不可
46597826
XR2T-2411-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
24
ディップ端子
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
欠品中
返品不可
46597896
XR2T-3221-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
32
ディップ端子
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
返品不可
46597713
XR2T-1421-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
14
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597774
XR2T-1821-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
18
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597783
XR2T-2021-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
20
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597801
XR2T-2211-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
22
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597817
XR2T-2221-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
22
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597835
XR2T-2421-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
24
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597844
XR2T-2461-N
-
-
AC300
1
24
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597871
XR2T-2477-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
24
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597887
XR2T-2821-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
28
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597905
XR2T-4021-N
-
金フラッシュめっき
AC300
1
40
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597914
XR2T-4801-N
都度納期確認
金めっき0.75μm
AC300
1
48
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
46597923
XR2T-4811-N
-
金めっき0.25μm
AC300
1
48
ディップ端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください