RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz)IDコントローラ V600シリーズ

RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz)IDコントローラ  V600シリーズ - omron(オムロン)

小型・スリムサイズの新IDコントローラ。
現有V600-CA1A/-CA2Aコントローラと同一コマンドを搭載。
2ch入力。
RS-232C/RS-422/RS-485通信を1台で対応。
使いやすさを追求した新機能。
USBポート(USB1.1準拠)からPCとダイレクト接続可能。RUN、交信状態、終了コードモニタ(LED)を搭載。
海外安全規格(CE、UL/CSA)、RoHS指令に適合。

インターフェース(上位)RS-232C、RS-422、RS-485漏れ電流(mA)10以下内容量1個
注意
※RST入力がONのとき、CPUは運転を停止し、RST LEDが点灯します。
※無負荷時に短絡すると、トランジスタが破損することがあります。
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
入力電圧(V)
ケーブル長(m)
検出方式
取付け方法
コネクタ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39099584V600-CA5D01都度納期確認DC電源------
139,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
39099593V600-CA5D02都度納期確認DC電源DC24(-15~+10%)(推奨DC電源/形S8VS-03024)DC24+10%(リップル含む)/-15%(PNP、NPN両対応)
(ON電圧/最小19、OFF電圧/最大5)
(RS-232C)最長15、(RS-422/RS-485)総長 最長500誤り検出/パリティ(偶数/奇数/なし)DINまたはM4ねじ(RS-232C)9ピンD-Subコネクタ ソケット ロックねじ/M2.6
(RS-422/RS-485)フェニックスコンタクト製5ピンコネクタ、MC1.5/5GF-3.5
265,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39099584V600-CA5D0139100022V680-CA5D01-V2V600-CA5D01 RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ omron(オムロン) 39100022RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズomron(オムロン)1個
109,800
税込120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする