曜日別特売

アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02

アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 - omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 - omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 - omron(オムロン)アナログI/Oスレーブ CRT1-AD04/DA02 - omron(オムロン)

スケーリング機能をはじめとする演算機能の使用により、デジタルパネルメータと同様のアナログ処理が可能。
微分/積分機能の使用により、設備の異常予兆や流用などのアナログ積算処理が可能。
ユーザ校正機能の使用により、入力値(または出力値)の「ずれ」補正が可能。
スイッチ設定のみで、簡単に入力(または出力)レンジの変更が可能。

分解能1/6000(フルスケール)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁(入力と通信ライン間) ただし、各入力信号間は非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
電源電圧(V)
入出力点数
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39033897CRT1-AD04アナログ入力マルチ給電タイプ通信電源/DC14~26.4
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力4点DIN35mmレール
48,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034021CRT1-DA02アナログ出力マルチ給電タイプ通信電源/DC14~26.4
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力2点DIN35mmレール
48,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46383723CRT1-AD04-Bアナログ入力マルチ給電タイプ通信電源/DC14~26.4
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力4点DIN35mmレール
49,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46383802CRT1-DA02-Bアナログ出力マルチ給電タイプ通信電源/DC14~26.4
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力2点DIN35mmレール
49,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする