アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271

アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 - omron(オムロン)アナログI/Oターミナル ねじ式2段端子台タイプ GX-AD0471 / DA0271 - omron(オムロン)

スイッチ設定のみで、簡単に入力レンジ(または出力レンジ)の変更が可能。
着脱式のねじ式端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
移動平均の演算機能を搭載。100μs~64msで設定可能。(入力のみ)
断線検知機能。(入力のみ、1~5V、4~20mAでの使用時)
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。

適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令分解能1/8000(フルスケール)保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
入出力点数
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071785GX-AD0471アナログ入力ユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力/4点(有効CH数設定可能)DIN35mmレール取り付け
55,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071794GX-DA0271アナログ出力ユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
出力/2点(有効CH数設定可能)DIN35mmレール取り付け
55,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする