曜日別特売

ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S

ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S - omron(オムロン)ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S - omron(オムロン)ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S - omron(オムロン)ケーブル横出しDサブコネクタ組立式フード XM2S - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

好評のDサブコネクタ組立式フードにケーブル横出しタイプを追加。コネクタ背面スペースが有効に利用できます。
ケーブル引出し方向は横方向。
メタライズド処理プラスチックフードで効果的なノイズ対策を実現。

材質(ケーブルクランプ)鋼/ニッケルめっき材質(ロックねじ)黄銅/ニッケルめっき内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
ロックねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39104764XM2S-09219ミリねじ(M2.6×0.45)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39104773XM2S-09239インチねじ(#4-40 UNC)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
39104807XM2S-252125ミリねじ(M2.6×0.45)
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
46589006XM2S-09229ミリねじ M3×0.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
46589076XM2S-252225ミリねじ M3×0.5
オープン
899
989(税込)
81日以内出荷
返品不可
46589085XM2S-252325インチねじ(#4-40 UNC)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39104773
2021-11-16
用途: 特注ケーブルの製作
有限会社ウイングス

値段がもっと安ければと思います、シールド用のテープは銅のほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする