omron(オムロン)
セーフティ・リレーユニット G9SB
超薄型セーフティ・リレーユニット
幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。
欧州EN規格、TUV認証取得。
DINレール取りつけ可。
保護構造
IP20
応答時間
10ms以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100
耐衝撃(耐久)
100
2
使用周囲湿度
35~85%RH
機械的耐久性
500万回以上(開閉ひん度7200回/h)
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)
耐電圧(V/min)
出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz
締め付け強度(N・m)
(端子)0.5
耐振動(Hz)
10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接点構成
機能
リセット方式
動作時間(ms)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39071155
G9SB-2002-A AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)2a接点
非常停止
オートリセット/インバース入力
30以下
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47659299
G9SB200DACDC24
AC/DC24
(安全出力)2a接点
非常停止
マニュアルリセット/プラスコモン入力
30以下
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39071164
G9SB-2002-C AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)2a接点
非常停止
マニュアルリセット/インバース入力
30以下
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
39071173
G9SB-200-B AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)2a接点
非常停止
オートリセット/プラスコモン入力
30以下
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
39071182
G9SB-200-D AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)2a接点
非常停止
マニュアルリセット/プラスコモン入力
30以下
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071191
G9SB-3010 DC24
DC24
(安全出力)3a接点、(補助出力)1b接点
非常停止
-
30以下
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071207
G9SB-3012-A AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)3a接点、(補助出力)1b接点
非常停止
オートリセット/インバース入力
30以下
¥
30,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
39071216
G9SB-3012-C AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)3a接点、(補助出力)1b接点
非常停止
マニュアルリセット/インバース入力
30以下
¥
30,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071225
G9SB-301-B AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)3a接点、(補助出力)1b接点
非常停止
オートリセット/プラスコモン入力
30以下
¥
30,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071234
G9SB-301-D AC/DC24
AC/DC24
(安全出力)3a接点、(補助出力)1b接点
非常停止
マニュアルリセット/プラスコモン入力
30以下
¥
30,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47659335
G9SB301DACDC24
AC/DC24
(安全出力)3a接点、(補助出力)1b接点
非常停止
マニュアルリセット/プラスコモン入力
30以下
オープン
取扱い終了
返品不可
47908194
G9SB301BACDC24
AC/DC24
(安全出力)3a接点、(補助出力)1b接点
非常停止
オートリセット/プラスコモン入力
30以下
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください