セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ

セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ - omron(オムロン)セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ - omron(オムロン)

省配線を実現する安全分散ターミナル商品群
I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。
ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。
EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。
形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。

仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)420以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃(m/s2)150:11ms耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
電源電圧(V)
取付け方法
最大IO点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39043164DST1-ID12SL-1-DeviceNet通信:DC11~25(通信コネクタより供給)
I/O:DC20.4~26.4(DC24V -15%+10%)
DINレール取りつけ(DIN35mm)安全入力:12点、テスト出力:4点
114,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39043173DST1-MD16SL-1-DeviceNet通信:DC11~25(通信コネクタより供給)
I/O:DC20.4~26.4(DC24V -15%+10%)
DINレール取りつけ(DIN35mm)安全入力:8点、安全出力(半導体):8点、テスト出力:4
119,000
94,980
104,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46382761DST1-MRD08SL-1-DeviceNet通信:DC11~25(通信コネクタより供給)
I/O:DC20.4~26.4(DC24V -15%+10%)
DINレール取りつけ(DIN35mm)安全入力 : 4点、 安全出力(リレー) : 4点、 テスト出力 : 4点
120,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46382795DST1-XD0808SL-1都度納期確認DeviceNet通信:DC11~25(通信コネクタより供給)
I/O:DC20.4~26.4(DC24V -15%+10%)
DINレール取りつけ(DIN35mm)安全入力 : 8点、 安全出力(半導体) : 8点、 テスト出力 : 4点
124,000
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする