曜日別特売

セーフティガード・スイッチングユニット G9SX

セーフティガード・スイッチングユニット G9SX - omron(オムロン)
電圧(V)
ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力
リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上
モード切替(ms)
モード切替入力の切替許容時間:450以下
動作モード切替応答時間:50以下
質量(g)約240絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)最大設定時間(秒)オフディレー時間:15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
機能
動作時間(ms)
応答時間
端子台
出力構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071331G9SX-GS226-T15-RC DC24DC24セーフティガード・スイッチングユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50以下、論理接続入力ON時:100以下(ON→OFF)15ms以下スプリング式端子台(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)6出力
63,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39071347G9SX-GS226-T15-RT DC24DC24セーフティガード・スイッチングユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50以下、論理接続入力ON時:100以下(ON→OFF)15ms以下ねじ式端子台(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)6出力
63,000
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする