曜日別特売

セーフティコントローラ G9SP

セーフティコントローラ G9SP - omron(オムロン)セーフティコントローラ G9SP - omron(オムロン)セーフティコントローラ G9SP - omron(オムロン)セーフティコントローラ G9SP - omron(オムロン)

簡単なプログラミングで安全制御を実現
スタンドアロンの安全コントローラ
G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意
標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能
イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能
非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能
設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意
ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品

内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
ユニット種別
電源電圧(V)
入出力点数
取付け方法
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071243G9SP-N10D-Ver. 1.0DC24(DC20.4~26.4V -15% +10%)(安全入力)10点、(テスト出力)4点、(安全出力)半導体出力4点DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)または、M4ねじ取りつけ(端子台ねじ)M3セルフアップねじ
151,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
46383145WS02-G9SP01-V1都度納期確認-----
130,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071252G9SP-N10S-Ver. 1.0DC24(DC20.4~26.4V -15% +10%)(安全入力)10点、(テスト出力)4点、(安全出力)半導体出力4点、(標準出力)4点DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)または、M4ねじ取りつけ(端子台ねじ)M3セルフアップねじ
116,000
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46383154WS02-G9SP10-V1都度納期確認-----
520,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071261G9SP-N20S-Ver. 1.0DC24(DC20.4~26.4V -15% +10%)(安全入力)10点、(テスト出力)4点、(安全出力)半導体出力4点DINレール取りつけ(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)または、M4ねじ取りつけ(端子台ねじ)M3セルフアップねじ
139,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46383163WS02-G9SP50-V1都度納期確認-----
1,420,000
879,800
967,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする