デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ

デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ - omron(オムロン)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。

材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
電源電圧(V)
電圧(V)
電流(mA)
消費電流(mA)
入出力点数
電源供給方式
表示LED
供給電流(mA)
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071846GX-ID1618-16点入力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
OFF電流:1.0以下ユニット電源/150以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力16点(I/O給電)ユニット電源から供給(入力)黄(入力接続機器)50/点DIN35mmレール取り付け
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071873GX-ID1628-16点入力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
OFF電流:1.0以下ユニット電源/150以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力16点(I/O給電)ユニット電源から供給(入力)黄(入力接続機器)50/点DIN35mmレール取り付け
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071882GX-ID3218-32点入力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
OFF電流:1.0以下ユニット電源/230以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力32点(I/O給電)ユニット電源から供給(入力)黄(入力接続機器)50/点DIN35mmレール取り付け
59,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071891GX-ID3228-32点入力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
OFF電流:1.0以下ユニット電源/230以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力32点(I/O給電)ユニット電源から供給(入力)黄(入力接続機器)50/点DIN35mmレール取り付け
59,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071925GX-MD1618-8点入力/8点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
OFF電流:1.0以下
漏れ電流:0.1以下
I/O電源/5以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力8点、出力8点(I/O給電)入力/ユニット電源から供給、(出力)I/O電源別供給(入出力)黄(入力接続機器)50/点、(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071952GX-MD1628都度納期確認8点入力/8点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
OFF電流:1.0以下
漏れ電流:0.1以下
I/O電源/5以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力8点、出力8点(I/O給電)入力/ユニット電源から供給、(出力)I/O電源別供給(入出力)黄(入力接続機器)50/点、(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
42,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39071961GX-MD3218-16点入力/16点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
OFF電流:1.0以下
漏れ電流:0.1以下
I/O電源/5以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力16点、出力16点(I/O給電)入力/ユニット電源から供給、(出力)I/O電源別供給(入出力)黄(入力接続機器)50/点、(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
59,500
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
39071977GX-MD3228-16点入力/16点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
ON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
OFF電流:1.0以下
漏れ電流:0.1以下
I/O電源/5以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)入力16点、出力16点(I/O給電)入力/ユニット電源から供給、(出力)I/O電源別供給(入出力)黄(入力接続機器)50/点、(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
59,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39072013GX-OD1618-16点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)漏れ電流:0.1以下ユニット電源/80以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)出力16点I/O電源別供給(出力)黄(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39072047GX-OD1628-16点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)漏れ電流:0.1以下ユニット電源/80以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)出力16点I/O電源別供給(出力)黄(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
42,000
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39072056GX-OD3218-32点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)漏れ電流:0.1以下ユニット電源/100以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)出力32点I/O電源別供給(出力)黄(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
59,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39072065GX-OD3228-32点出力ターミナルユニット電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源/DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)漏れ電流:0.1以下ユニット電源/100以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)出力32点I/O電源別供給(出力)黄(出力接続機器)100/点DIN35mmレール取り付け
59,500
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする