曜日別特売

デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2

デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 - omron(オムロン)デジタルI/Oターミナル ねじ式3段端子台タイプ GX-ID16□2/OD16□2/MD16□2 - omron(オムロン)

一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要!
共締め不要。配線箇所もわかりやすい。
着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。

質量(g)370以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト保存温度(℃)-25~65材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー使用周囲湿度5~85%(結露なきこと)短絡保護なし耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)電源供給方式I/O電源別供給ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分内容量1個
全6種類を絞り込む
種別
入出力点数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
入出力点数
取付方式
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071837GX-ID161216点入力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力16点DIN35mmレール取り付けON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071864GX-ID162216点入力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力16点DIN35mmレール取り付けON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071916GX-MD16128点入力/8点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力8点、出力8点DIN35mmレール取り付けON電圧:DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とV間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071943GX-MD16228点入力/8点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
入力8点、出力8点DIN35mmレール取り付けON電圧:DC15以上(各入力端子とG間)
OFF電圧:DC5以下(各入力端子とG間)
残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39072004GX-OD161216点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
出力8点DIN35mmレール取り付け残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とG間)
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
39072031GX-OD162216点出力ターミナルユニット電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V-15~+10%)
出力8点DIN35mmレール取り付け残留電圧:1.2以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
42,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする