曜日別特売

フレキシブル・セーフティユニット G9SX

フレキシブル・セーフティユニット G9SX - omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SX - omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SX - omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SX - omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SX - omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SX - omron(オムロン)フレキシブル・セーフティユニット G9SX - omron(オムロン)

論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。
部分制御と全体制御の構築が可能。
半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。
詳細なLED表示により故障診断が可能。
IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得
UL、CSA認証取得。
2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。
最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)
2点の論理接続入力

使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)内容量1個
全14種類を絞り込む
機能
14種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
定格電圧(V)
接続台数
出力
機能
動作時間
リセット
出力構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46382883G9SX-AD322-T150-RC-DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力2点以下使用時:DC1A以下、出力3点以上使用時:DC0.8A以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)3出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
57,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
39071277G9SX-AD322-T15-RC DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力2点以下使用時:DC1A以下、出力3点以上使用時:DC0.8A以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)3出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
57,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
46382892G9SX-AD322-T150-RT-DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力2点以下使用時:DC1A以下、出力3点以上使用時:DC0.8A以下、(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:100mA以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)3出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
57,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
46382901G9SX-ADA222-T150-RC-DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力1点使用時 : DC1A以下、出力2点使用時 : DC0.8A以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
59,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46382917G9SX-ADA222-T150-RT-DC24都度納期確認DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力1点使用時 : DC1A以下、出力2点使用時 : DC0.8A以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
59,500
49,980
54,978(税込)
121日以内出荷
返品不可
46382926G9SX-ADA222-T15-RC-DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力1点使用時 : DC1A以下、出力2点使用時 : DC0.8A以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
59,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46382935G9SX-ADA222-T15-RT-DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力1点使用時 : DC1A以下、出力2点使用時 : DC0.8A以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)2出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
59,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46382944G9SX-EX041-T-RC-DC24-DC24(連続)5ユニット以下-増設ユニット(OFF→ON)30ms以下-(安全オフディレー出力)4出力、(補助出力)1出力
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46382953G9SX-EX041-T-RT-DC24-DC24(連続)5ユニット以下-増設ユニット(OFF→ON)30ms以下-(安全オフディレー出力)4出力、(補助出力)1出力
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39071286G9SX-AD322-T15-RT DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力2点以下使用時:DC1A以下、出力3点以上使用時:DC0.8A以下、(補助出力)補助出力PNPトランジスタ出力、負荷電流:100mA以下高機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下、論理接続入力ON時:100ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)3出力、(安全オフディレー出力)2出力、(補助出力)2出力
57,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
39071295G9SX-BC202-RC DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力1点使用時 : DC1A以下、出力2点使用時 : DC0.8A以下単機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)2出力、(補助出力)2出力
32,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39071304G9SX-BC202-RT DC24-DC24(1論理接続出力あたり)4ユニット以下
(論理接続によるトータル)20ユニット以下
(論理接続による接続階層数)5ユニット以下
(論理接続による配線長)100m以下
(安全瞬時出力・安全オフディレー出力)、PチャネルMOS FETトランジスタ出力、負荷電流 出力1点使用時 : DC1A以下、出力2点使用時 : DC0.8A以下単機能ユニット(OFF→ON)安全入力ON時:50ms以下入力時間(リセット押下時間)100ms以上(安全瞬時出力)2出力、(補助出力)2出力
32,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
39071313G9SX-EX401-RC DC24-DC24(連続)5ユニット以下-増設ユニット(OFF→ON)30ms以下-(安全瞬時出力)4出力、(補助出力)1出力
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39071322G9SX-EX401-RT DC24-DC24(連続)5ユニット以下-増設ユニット(OFF→ON)30ms以下-(安全瞬時出力)4出力、(補助出力)1出力
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする