曜日別特売

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット - omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CompoNetマスタユニット - omron(オムロン)

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するCSシリーズ対応のCompoNetマスタユニットCSシリーズ用CompoNetマスタユニットは、CompoNetネットワークを管理し、PLCと各スレーブユニットとI/Oデータやメッセージデータのやりとりをします。
通信速度設定とモード設定だけで使用可能。
マスタ1台で最大384ノード、2560点の制御を実現。
ワードスレーブ、ビットスレーブに分割した分かり易いメモリマッピング。
立上げ支援とトラブル早期発見を可能にする7セグメント表示を搭載。
メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。
CompoBus/Sの使い易さを継承。
ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。

最大入出力点数
(1マスタあたり)
ワードスレーブ/2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ/512点(入力256点/出力256点)
仕様
通信電源ON/OFF監視:通信電源供給用コネクタの通信電源のON・OFF状態を検知可能
占有号機数:1/2/4/8号機分
通信方式リモートI/O通信、メッセージ通信使用周囲温度(℃)0~55質量(g)190以下(本体のみ)許容電流(A)通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4)ユニット種別CSシリーズ高機能I/Oユニットユニット取付可能数1号機占有時/80、2号機占有時/48、4号機占有時/24、8号機占有時/12保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)400以下(DC5V 400mA以下)(ユニット電源から供給)使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加)コネクタ通信電源用/丸型ケーブルⅡまたはフラットケーブルⅠ使用時、幹線上のスレーブ/リピータユニットに対する通信用電源供給用コネクタ×1個(マスタユニット自体の通信電源は供給不要)雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CSシリーズ用高機能I/Oユニットの仕様に準ずる耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向3回耐振動(Hz)10~61.2 片振幅0.1mm、61.2~150 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数10回=合計80分)内容量1個
注意
※お客様の装置にてUL規格を適合する場合には、許容電流容量を「4A」以下としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ
最大入出力点数
ユニット種別
許容電流(A)
消費電流(mA)
ユニット取付可能数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035017CS1W-CRM21通信電源用/丸型ケーブルⅡまたはフラットケーブルⅠ使用時、幹線上のスレーブ/リピータユニットに対する通信用電源供給用コネクタ×1個(マスタユニット自体の通信電源は供給不要)(1マスタあたり)
ワードスレーブ/2048点(入力1024点/出力1024点)、ビットスレーブ/512点(入力256点/出力256点)
CSシリーズ高機能I/Oユニット通信電源供給コネクタ/最大5(UL定格/4)400以下(DC5V 400mA以下)(ユニット電源から供給)1号機占有時/80、2号機占有時/48、4号機占有時/24、8号機占有時/12
61,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする