omron(オムロン)
マルチプルI/Oターミナル 温度入力ユニット
絶縁方式
入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁
各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁
付属品
I/Oユニット接続ケーブル(40mm)
保存温度(℃)
-25~+65
消費電流(mA)
(I/Oユニットインタフェース)50以下、(内部電源)80以下
使用周囲温度(℃)
-10~+55
使用周囲湿度
25~85%(結露のないこと)
変換周期(ms)
250/4点
変換内容
温度変換/バイナリデータ
耐電圧(V/min)
AC500
耐衝撃
150m/s
2
耐振動(Hz)
10~150 複振幅0.7mm または50m/s
2
内容量
1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
電源電圧(V)
入力種類
入力点数
接続形式
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39071767
GT1-TS04P
温度入力
内部/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
Pt100、JPt100切り替え可
(I/O)4点
(I/O)端子台
DIN35mmレール取りつけ
¥
66,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
42日以内出荷
返品不可
39071776
GT1-TS04T
温度入力
内部/DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
R、S、K、J、T、L、B切り替え可
(I/O)4点
(I/O)端子台
DIN35mmレール取りつけ
¥
66,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください