曜日別特売

マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット

マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル デジタルI/Oユニット - omron(オムロン)
強度
取りつけ/各方向に100N(ただし、レール方向は10N以上)
端子/引っ張り強度100N
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5耐電圧(V/min)AC500耐振動(Hz)10~150 複振幅1.0mm または70m/s2内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
全20種類を絞り込む
種別
タイプ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
電源電圧(V)
表示
接続形式
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071672GT1-ID16-デジタル入力 16点端子台タイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)M3端子台DIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071681GT1-ID16-1-デジタル入力 16点端子台タイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)M3端子台DIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071697GT1-ID16MX-デジタル入力 16点コネクタタイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)MOLEX社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39071706GT1-ID32ML-デジタル入力 32点多点コネクタタイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
42,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071715GT1-OD16-デジタル出力 16点端子台タイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)M3端子台DIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
39071724GT1-OD16-1-デジタル出力 16点端子台タイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)M3端子台DIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
39071733GT1-OD32ML-デジタル出力 32点多点コネクタタイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
42,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385972GT1-ID16DS-デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)D-SUB 25pinコネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46385981GT1-ID16DS-1都度納期確認デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)D-SUB 25pinコネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386006GT1-ID16ML-デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386015GT1-ID16ML-1都度納期確認デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386024GT1-ID16MX-1都度納期確認デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)MOLEX社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386033GT1-ID32ML-1都度納期確認デジタル入力 32点多点コネクタタイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)入力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
42,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386042GT1-OD16DS都度納期確認デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)D-SUB 25pinコネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386051GT1-OD16DS-1都度納期確認デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)D-SUB 25pinコネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386076GT1-OD16ML-デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46386085GT1-OD16ML-1都度納期確認デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386094GT1-OD16MX-デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)MOLEX社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386103GT1-OD16MX-1都度納期確認デジタル出力 16点コネクタタイプデジタルI/OユニットDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)MOLEX社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
28,000
22,980
25,278(税込)
42日以内出荷
返品不可
46386112GT1-OD32ML-1-デジタル入力 32点多点コネクタタイプDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力/LED表示(黄)富士通社製コネクタDIN35mmレール取りつけ
42,000
33,980
37,378(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする