曜日別特売

マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット

マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット - omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット - omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット - omron(オムロン)
強度
取りつけ/各方向に100N
端子/引っ張り強度100N
接続台数8台使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DIN35mmレール取りつけ付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)接続形式M3ねじ端子電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)保存温度(℃)-25~+65周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続台数
接続形式
取付け方法
電源電圧(V)
備考
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39071742GT1-ROP088台M3ねじ端子DIN35mmレール取りつけDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)都度納期確認(I/Oユニットインタフェイス)40以下、(I/O電源)350以下
(全点ON時、リレーコイル電流を含む)
42,000
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
39071751GT1-ROS168台M3ねじ端子DIN35mmレール取りつけDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)-(I/Oユニットインタフェイス)50以下、(I/O電源)250以下
(全点ON時、リレーコイル電流を含む)
51,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46385963GT1-FOP088台M3ねじ端子DIN35mmレール取りつけDC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)都度納期確認(I/Oユニットインタフェイス)40以下、(I/O電源)350以下
(全点ON時、リレーコイル電流を含む)
48,500
34,980
38,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする