曜日別特売

モジュール型温度調節器 E5ZN

モジュール型温度調節器 E5ZN - omron(オムロン)

幅22.5mmで2チャンネル温調を実現。
端子部に配線したまま、本体交換が可能。
小型設定器との併用で通信プログラム削減。
前面のLED表示で動作確認が容易。
横密着取付時、本体間の通信・電源の配線レス実現。
通信プロトコルは、CompoWay/F対応。
安全規格(UL/CSA)、CEマーキング適合。

制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2電源電圧(V)DC24質量(g)約90保護構造IP00消費電力約3W測定精度熱電対:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※T、Nの-100℃以下とU、Lは、±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下。アナログ入力:±0.5%FSまたは±1ディジィット以下。CT入力:±5%FS±1ディジィット以下。感度調節感度/0.1~999.9EU(0.1EU単位)設定方式通信または、専用設定表示器(形E5ZN-SDL)による機能ヒータ断線検知機能、伝送出力機能、イベント入力によるマルチSPまたはRUN/STOP切換え絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50リセットマニュアルリセット値/0.0~100.0%(0.1%単位)保護機能メモリ:EEPROM(不揮発性メモリ)(書込回数:10万回)サンプリング周期500ms電圧の影響熱電対入力(R、S、B):(±1%PVまたは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVまたは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:( ±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)耐衝撃性最大150m/s2 3軸6方向 各3回通信機能RS-485温度の影響熱電対入力(R、S、B):(±1%PVまたは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVまたは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 ※Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:( ±1%FS)±1ディジィット以下耐振動10~55Hz 10m/s2 3軸方向 2h制御点数2チャンネル警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9EU(0.1EU単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC600 50/60Hz(異極充電部端子間)内容量1個
注意
※配線用ターミナルユニットが必要です。別途お買い求めください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力種類
制御出力
トランジスタ出力
入力詳細
温度入力タイプ
アナログ入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39059553E5ZN-2CNF03P-FLK DC24測温抵抗体電流(シンク)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下センサ入力/Pt100、JPt100--
71,000
取扱い終了
返品不可
39059562E5ZN-2CNF03TC-FLK DC24熱電対電流(シンク)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下-熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃電圧入力:0~50mV
71,000
取扱い終了
返品不可
39059571E5ZN-2QNH03P-FLK DC24測温抵抗体SSR駆動用電圧(シンク)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下センサ入力/Pt100、JPt100--
57,500
取扱い終了
返品不可
39059587E5ZN-2QNH03TC-FLK DC24熱電対SSR駆動用電圧(シンク)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下-熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃電圧入力:0~50mV
57,500
取扱い終了
返品不可
39059596E5ZN-2QPH03TC-FLK DC24熱電対SSR駆動用電圧(ソース)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下-熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃電圧入力:0~50mV
57,500
取扱い終了
返品不可
39059605E5ZN-2TNH03P-FLK DC24測温抵抗体トランジスタ(シンク)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下センサ入力/Pt100、JPt100--
57,500
取扱い終了
返品不可
39059614E5ZN-2TNH03TC-FLK DC24熱電対トランジスタ(シンク)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下-熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃電圧入力:0~50mV
57,500
取扱い終了
返品不可
39059623E5ZN-2TPH03P-FLK DC24測温抵抗体トランジスタ(ソース)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下センサ入力/Pt100、JPt100--
57,500
取扱い終了
返品不可
39059632E5ZN-2TPH03TC-FLK DC24熱電対トランジスタ(ソース)/最大使用電圧DC30V、最大負荷電流50mA、残留電圧1.5V以下、漏れ電流0.4mA以下-熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃電圧入力:0~50mV
57,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする