リセット機能付きロッカースイッチ A8G

リセット機能付きロッカースイッチ A8G - omron(オムロン)リセット機能付きロッカースイッチ A8G - omron(オムロン)
(4件のレビュー)

リセット機能付き高容量開閉用ロッカースイッチ
外部信号によるリセット機能で省エネに有効。
独自の開閉機構により、すぐれた耐突入電流性能と20Aの開閉を実現。
接点構成は2極双投。 接点ギャップ3mm以上。
UL、cUL取得。EN規格適合。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46484794A8G-107-1都度納期確認-
オープン
979
1,077(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484803A8G-107-1A-24都度納期確認-
オープン
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
46484812A8G-107-1G-24都度納期確認-
オープン
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39028157A8G-107-1-24-
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
46484776A8G-1010-4都度納期確認-
オープン
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
46484821A8G-109-3G-24--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46484785A8G-1010-4-24--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46484821A8G-109-3G-2439028157A8G-107-1-24A8G-109-3G-24 リセット機能付きロッカースイッチ A8G omron(オムロン) 39028157リセット機能付きロッカースイッチ A8Gomron(オムロン)1個
2,398
欠品中
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39028157
2019-08-13
用途: 家庭用食洗機の修理
その他業種

使い始めて23年になる食洗機の電源スイッチが壊れたので、メーカーに問い合わせたら、部品が無く、修理はできないと云うことだった。新しく購入するにはかなりの出費になる。ビルトイン方式だから現在の流し台に合わなければ流し台から替えなければならなくなる。そうなれば数十万円の出費になる。そこでネット検索していたら、リセット機能付きの電源スイッチが見つかったので、早速注文したら直ぐに届いた。スイッチは取付け箇所を改造して取付けた。しばらくは、食洗機も使える状態なった。本当にありがとうございました。

対象商品 : 39028157
2020-02-05
用途: 車の(ミキサー車の補修作業)
井坂建材工業自動車・二輪車・自転車関連業

迅速、お安く提供して頂き有難うございました。またご利用したいと思います。

対象商品 : 39028157
2019-03-21
用途: バッテリーチャージャーの充電/ブースター機能の切替スイッチとして
農・林・水産業

バッテリーチャージャーの切替スイッチが上手く切り替わらなくなり、分解したところショートしてたようで部品が溶けていました。チャージャーの買い替えも考えましたが高価なものなのでこのスイッチさえ交換すれば治ると思い、よく似た商品を探していたところこの商品を見つけたので購入しました。サイズは少々大きかったのですが、取り付け本体を削ることで問題なく取付け出来ました。問題なく使えています、

対象商品 : 39028157
2017-06-15
用途: 高圧洗浄機のスイッチ
運輸・通信業

ロッカースイッチが単品で購入できることに感動しました。これからも色々な部品を探すのが楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする