omron(オムロン)
ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
保護構造
IEC規格 IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
使用電圧範囲(V)
タイプ
ヘッド形状
シールド形状
センサ形状
検出対象
検出距離(mm)
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39043672
E2E2-X10D1 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
10±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥8,600
取扱い終了
返品不可
39043715
E2E2-X14MD1 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
14±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥7,700
取扱い終了
返品不可
39043742
E2E2-X20MD1 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
20±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥8,600
取扱い終了
返品不可
39043785
E2E2-X3D1 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
3±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥6,850
取扱い終了
返品不可
39043794
E2E2-X3D2 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
3±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥6,850
取扱い終了
返品不可
39043846
E2E2-X7D1 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
7±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥7,700
取扱い終了
46490315
E2E2-X10D15-2M
-
-
異周波タイプ
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
10
-
¥8,600
取扱い終了
返品不可
39043855
E2E2-X7D2 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
7±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥7,700
取扱い終了
返品不可
46490324
E2E2-X10D1-5M
-
-
直流2線式
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
10
-
¥9,250
取扱い終了
返品不可
39043864
E2E2-X8MD1 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
8±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥6,850
取扱い終了
返品不可
46490333
E2E2-X10D2-2M
-
-
直流2線式
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
10
-
¥8,600
取扱い終了
返品不可
39043873
E2E2-X8MD2 2M
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
DC10~30
-
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
8±10%
コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
¥6,850
取扱い終了
返品不可
46490421
E2E2-X14MD15-2M
-
-
異周波タイプ
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
14
-
¥7,700
取扱い終了
返品不可
46490437
E2E2-X14MD1-5M
-
-
直流2線式
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
14
-
¥8,400
取扱い終了
返品不可
46490446
E2E2-X14MD2-2M
-
-
直流2線式
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
14
-
¥7,700
取扱い終了
返品不可
46490525
E2E2-X20MD15-2M
-
-
異周波タイプ
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
20
-
¥8,600
取扱い終了
返品不可
46490534
E2E2-X20MD1-5M
-
-
直流2線式
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
20
-
¥9,250
取扱い終了
返品不可
46490543
E2E2-X20MD2-2M
-
-
直流2線式
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
20
-
¥8,600
取扱い終了
返品不可
46490552
E2E2-X20MD2-5M
-
-
直流2線式
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
20
-
¥9,250
取扱い終了
返品不可
46490622
E2E2-X3D15-2M
-
-
異周波タイプ
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
3
-
¥6,850
取扱い終了
返品不可
46490631
E2E2-X3D1-5M
-
-
直流2線式
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
3
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46490796
E2E2-X7D15-2M
-
-
異周波タイプ
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
7
-
¥7,700
取扱い終了
返品不可
46490805
E2E2-X7D1-5M
-
-
直流2線式
ネジ
シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
7
-
オープン
取扱い終了
返品不可
46490814
E2E2-X8MD15-2M
-
-
直流2線式
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
8
-
¥6,850
取扱い終了
返品不可
46490823
E2E2-X8MD1-5M
-
-
直流2線式
ネジ
非シールド
ネジ形
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
8
-
¥7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください