曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2

丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
表面処理
コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm
固定具/Niメッキ
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上内容量1個
注意
※圧着タイプのプラグコンタクトは別売りです。適合芯線サイズ(mm2)0.18~0.3:品番XS2U-3121、適合芯線サイズ(mm2)0.5~0.75:品番XS2U-3122となります。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
定格電圧(V)
電源
極数
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34813091XS2G-D421XS2GAC/DC250VDC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
34813107XS2G-A421XS2GAC/DC250VAC用4極はんだコンタクトブロック/ダークグレー
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
39106925XS2G-D422XS2GAC/DC250VDC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
46682596XS2G-A423XS2GAC/DC250VAC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46682605XS2G-A425XS2GAC/DC250VAC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
1,098
1,208(税込)
61日以内出荷
返品不可
39106934XS2G-D423XS2GAC/DC250VDC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
46682614XS2G-A4C1XS2GAC/DC250VAC用4極圧着コンタクトブロック/ライトグレー
910
839
923(税込)
31日以内出荷
返品不可
46682623XS2G-A4C3XS2GAC/DC250VAC用4極圧着コンタクトブロック/ライトグレー
910
839
923(税込)
80日以内出荷
返品不可
39106943XS2G-D425XS2GAC/DC250VDC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
46682632XS2G-A4C5XS2GAC/DC250VAC用4極圧着コンタクトブロック/ライトグレー
910
839
923(税込)
31日以内出荷
返品不可
46682641XS2G-D424XS2GAC/DC250VDC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
39106952XS2G-D4C1XS2GAC/DC250VDC用4極圧着コンタクトブロック/ライトグレー
910
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
46682657XS2G-D426XS2GAC/DC250VDC用4極はんだコンタクトブロック/ライトグレー
1,120
1,098
1,208(税込)
70日以内出荷
返品不可
46682666XS2G-D4S6XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
39106961XS2G-D4C3XS2GAC/DC250VDC用4極圧着コンタクトブロック/ライトグレー
910
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
46682675XS2G-D4S9XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
959
1,055(税込)
当日出荷
46682684XS2G-D5S2XS2GAC/DC250VDC用5極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39106977XS2G-D4C5XS2GAC/DC250VDC用4極圧着コンタクトブロック/ライトグレー
910
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
46682693XS2G-D5S9XS2GAC/DC250VDC用5極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,180
939
1,033(税込)
当日出荷
34813116XS2G-D4S1XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
39106986XS2G-D4S2XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
39106995XS2G-D4S3XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
39107004XS2G-D4S4XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
39107013XS2G-D4S5XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
918
1,010(税込)
当日出荷
39107022XS2G-D4S7XS2GAC/DC250VDC用4極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,120
939
1,033(税込)
当日出荷
39107031XS2G-D5S1XS2GAC/DC250VDC用5極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,180
939
1,033(税込)
当日出荷
返品不可
39107047XS2G-D5S7XS2GAC/DC250VDC用5極ねじ結線コンタクトブロック/ライトグレー
1,180
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34813091
2019-06-28
用途: 機械メンテナンス電機部品取付時に使用
有限会社服部機械製作所

コンパクトで使いやすく、スペースが無い所でも収まりやすい。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする