丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532445XS3W-M32A-3C2-A-M8タイプ3DC12510.2
2,400
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
66532454XS3W-M32B-3C2-A-M8タイプ3DC12510.2
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
66532463XS3W-M32C-3C2-A-M8タイプ3DC12510.2
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
66532472XS3W-M32D-3C2-A-M8タイプ3DC12510.2
2,300
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66532585XS3W-M42A-4C2-A-M8タイプ4DC12510.2
2,300
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
66532594XS3W-M42B-4C2-A-M8タイプ4DC12510.2
2,400
2,398
2,638(税込)
61日以内出荷
返品不可
66532603XS3W-M42C-4C2-A-M8タイプ4DC12510.2
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39107747XS3W-M421-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
66532612XS3W-M42D-4C2-A-M8タイプ4DC12510.2
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
05772698XS3W-M321-301-R-M8タイプ3DC12511
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05772707XS3W-M321-302-R-M8タイプ3DC12512
2,550
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
05772716XS3W-M321-305-R-M8タイプ3DC12515
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
66532488XS3W-M421-401-PR-M8タイプ4DC12511
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
66532497XS3W-M422-401-PR都度納期確認M8タイプ4DC12511
2,300
2,298
2,528(税込)
109日以内出荷
返品不可
66532506XS3W-M422-402-PR-M8タイプ4DC12512
2,600
2,498
2,748(税込)
109日以内出荷
返品不可
66532515XS3W-M422-405-PR-M8タイプ4DC12515
3,600
3,598
3,958(税込)
109日以内出荷
返品不可
39107756XS3W-M421-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
66532524XS3W-M423-401-PR-M8タイプ4DC12511
2,300
2,298
2,528(税込)
109日以内出荷
返品不可
66532533XS3W-M423-402-PR-M8タイプ4DC12512
2,600
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
66532542XS3W-M423-405-PR-M8タイプ4DC12515
3,600
3,598
3,958(税込)
46日以内出荷
返品不可
66532558XS3W-M424-401-PR-M8タイプ4DC12511
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
66532567XS3W-M424-402-PR-M8タイプ4DC12512
2,600
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
66532576XS3W-M424-405-PR-M8タイプ4DC12515
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
46684154XS3W-M421-401-R-防水コネクタ4極DC12511
2,500
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46684172XS3W-M422-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
109日以内出荷
返品不可
46684181XS3W-M423-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
109日以内出荷
返品不可
46684197XS3W-M423-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
61日以内出荷
返品不可
46684206XS3W-M424-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
46684215XS3W-M424-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
46684224XS3W-S421-401-R-防水コネクタ4極DC12511
2,500
2,398
2,638(税込)
106日以内出荷
返品不可
46684233XS3W-S421-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684242XS3W-S421-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
106日以内出荷
返品不可
46684251XS3W-S422-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684267XS3W-S422-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684276XS3W-S423-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684285XS3W-S423-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684294XS3W-S424-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684303XS3W-S424-405-R-防水コネクタ4極DC12515
3,400
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684163XS3W-M422-402-R-防水コネクタ4極DC12512
2,650
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39107756
2017-05-20
用途: 機械のデータ入力
建設業・工事業

プラグ側のみ必要でしたが、機器との接続ケーブルに改造して満足してます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする