曜日別特売

丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H

丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H - omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H - omron(オムロン)
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66532384XS3H-M321-301-RM8タイプ3DC12511
1,400
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
返品不可
39107713XS3H-M421-401-R防水コネクタ4極DC12511
1,470
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05772682XS3H-M321-3C3-RM8タイプ3DC12510.3
1,170
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
66532393XS3H-M421-402-PRM8タイプ4DC12512
1,800
1,798
1,978(税込)
109日以内出荷
返品不可
66532402XS3H-M421-405-PRM8タイプ4DC12515
2,850
2,798
3,078(税込)
109日以内出荷
返品不可
66532418XS3H-M422-401-PRM8タイプ4DC12511
1,560
1,498
1,648(税込)
109日以内出荷
返品不可
66532427XS3H-M422-402-PRM8タイプ4DC12512
1,800
1,798
1,978(税込)
109日以内出荷
返品不可
66532436XS3H-M422-405-PRM8タイプ4DC12515
2,850
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684014XS3H-M422-4C3-R防水コネクタ4極DC12510.3
1,230
1,198
1,318(税込)
61日以内出荷
返品不可
46684023XS3H-S421-401-R防水コネクタ4極DC12511
1,470
1,398
1,538(税込)
85日以内出荷
返品不可
46684032XS3H-S421-4C3-R防水コネクタ4極DC12510.3
1,230
1,198
1,318(税込)
85日以内出荷
返品不可
39107722XS3H-M421-4C3-R防水コネクタ4極DC12510.3
1,230
1,198
1,318(税込)
当日出荷
46684041XS3H-S422-401-R防水コネクタ4極DC12511
1,470
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
46684057XS3H-S422-4C3-R防水コネクタ4極DC12510.3
1,230
1,198
1,318(税込)
85日以内出荷
返品不可
39107731XS3H-M422-401-R防水コネクタ4極DC12511
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする