曜日別特売

小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ D4F - omron(オムロン)

世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ
世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。
高感度のセーフティ・リミットスイッチ。
内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。
保護構造IP67。
UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

電気的耐久性
100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)
15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
アクチュエータの種類
ケーブル長(m)
内蔵スイッチ
使用周囲温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46518516D4F-102-1D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)11NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
6,450
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039165D4F-102-1R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)11NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
5,150
5,098
5,608(税込)
当日出荷
39039174D4F-102-3D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)31NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518525D4F-102-3R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)31NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
6,450
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518534D4F-102-5D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)51NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
8,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039183D4F-120-1R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)11NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
5,550
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518543D4F-102-5R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)51NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,400
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039192D4F-120-3D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)31NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
8,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518552D4F-120-1D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)11NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,100
6,398
7,038(税込)
当日出荷
39039201D4F-220-5D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)52NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518561D4F-120-3R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)31NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
6,850
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039217D4F-302-1D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)12NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,050
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518577D4F-120-5D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)51NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
39039226D4F-302-1R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)12NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518586D4F-120-5R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)51NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,800
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039235D4F-320-3R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)32NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,750
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518595D4F-202-1D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)12NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
6,450
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
返品不可
39039244D4F-320-5D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)52NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
12,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518604D4F-202-1R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)12NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
5,150
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518613D4F-202-3D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)32NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,800
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518622D4F-202-3R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)32NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
6,450
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518631D4F-202-5D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)52NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
8,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518647D4F-202-5R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)52NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,400
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
46518656D4F-220-1D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)12NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518665D4F-220-1R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)12NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
5,550
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
46518674D4F-220-3D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)32NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
8,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518683D4F-220-3R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)32NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
6,850
6,398
7,038(税込)
61日以内出荷
返品不可
46518692D4F-220-5R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)52NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,800
7,398
8,138(税込)
61日以内出荷
返品不可
46518701D4F-302-3D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)32NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
10,400
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518717D4F-302-3R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)32NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,050
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518726D4F-302-5D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)52NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
11,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518735D4F-302-5R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)52NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
10,100
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518744D4F-320-1D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)12NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,850
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518753D4F-320-1R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)12NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
8,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518762D4F-320-3D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)32NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
11,200
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518771D4F-320-5R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)52NC/2NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
10,700
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518787D4F-402-1D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)14NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,050
8,398
9,238(税込)
61日以内出荷
返品不可
46518796D4F-402-1R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)14NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
7,800
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
46518805D4F-402-3D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)34NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
10,400
8,398
9,238(税込)
85日以内出荷
返品不可
46518814D4F-402-3R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)34NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,050
8,398
9,238(税込)
85日以内出荷
返品不可
46518823D4F-402-5D(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)54NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
11,400
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
46518832D4F-402-5R(Ui)250ローラ・プランジャ(金属ローラ)54NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
10,100
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
46518841D4F-420-1D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)14NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,850
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518857D4F-420-1R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)14NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
8,400
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
返品不可
46518866D4F-420-3D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)34NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
11,200
9,598
10,558(税込)
85日以内出荷
返品不可
46518875D4F-420-3R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)34NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
9,750
8,398
9,238(税込)
85日以内出荷
返品不可
46518884D4F-420-5D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)54NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
12,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46518893D4F-420-5R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)54NC(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
10,700
9,598
10,558(税込)
85日以内出荷
返品不可
66462655D4F-120-10R(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)11NC/1NO(スロー・アクション)-30~70(ただし、氷結しないこと)
12,200
取扱い終了
返品不可
66462664D4F-320-10D(Ui)250ローラ・レバー(金属レバー、樹脂ローラ)12NC/2NO(スロー・アクション)-30~+70(ただし、 氷結しないこと)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする