小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N

小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N - omron(オムロン)
(7件のレビュー)

セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。
接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)
省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。
接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。
一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)
UL、EN(TUV)、CCC規格取得。

定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)内容量1個
全223種類を絞り込む
内蔵スイッチ
223種類すべて表示中
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
接点間隔(mm)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39039987D4N-1120(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46514474D4N-1125(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、金属ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
39039996D4N-1122(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
46514483D4N-1126(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、ベアリングローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
4,050
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040005D4N-112G(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39040014D4N-112H(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46514501D4N-1220(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,840
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040023D4N-1131(Ui)300プランジャ形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46514517D4N-1222(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040032D4N-1132(Ui)300ローラ・プランジャ形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46514526D4N-1225(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、金属ローラ)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,400
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
39040041D4N-1162(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46514535D4N-1226(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、ベアリングローラ)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
4,050
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
46514544D4N-122G(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040057D4N-1172(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040066D4N-1A2G(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
3,300
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46514553D4N-122H(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
3,050
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040075D4N-1A2H(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
4,200
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514562D4N-1231(Ui)300プランジャ形2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,440
1,398
1,538(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040084D4N-1A31(Ui)300プランジャ形1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514571D4N-1232(Ui)300ローラ・プランジャ形2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,570
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040102D4N-1A32(Ui)300ローラ・プランジャ形1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
46514587D4N-1262(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,840
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
39040111D4N-1A62(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,450
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
46514596D4N-1272(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,980
1,698
1,868(税込)
84日以内出荷
返品不可
46514605D4N-1A20(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
オープン
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040127D4N-1B22(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,650
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
46514614D4N-1A22(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,650
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040136D4N-1B32(Ui)300ローラ・プランジャ形2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
46514623D4N-1A25(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、金属ローラ)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
3,050
2,998
3,298(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040145D4N-2120(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
46514632D4N-1A26(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、ベアリングローラ)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
4,800
4,498
4,948(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040154D4N-2122(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46514641D4N-1A72(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(垂直動作)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,450
2,298
2,528(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040163D4N-2125(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、金属ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39040172D4N-212G(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
46514666D4N-1B20(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040181D4N-212H(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46514675D4N-1B25(Ui)300ローラ・レバー形(金属レバー、金属ローラ)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
オープン
3,500
3,850(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040197D4N-2131(Ui)300プランジャ形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,440
1,398
1,538(税込)
当日出荷
39040206D4N-2132(Ui)300ローラ・プランジャ形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46514693D4N-1B2G(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、樹脂ローラ)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,500
2,298
2,528(税込)
84日以内出荷
返品不可
39040215D4N-2162(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,840
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46514702D4N-1B2H(Ui)300可変ローラ・レバー形・フォームロックタイプ(金属レバー、ゴムローラ)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,950
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040233D4N-2A31(Ui)300プランジャ形1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
46514711D4N-1B31(Ui)300プランジャ形2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
1,900
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39040251D4N-2A32(Ui)300ローラ・プランジャ形1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46514727D4N-1B62(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
39040267D4N-2A62(Ui)3001方向動作ローラ・アームレバー形(水平動作)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040294D4N-2B20(Ui)300ローラ・レバー形(樹脂レバー、樹脂ローラ)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション、最小2×2スロー・アクションIP67(EN60947-5-1)
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39040041
2024-04-11
用途: リミットSwなので停止時

大きさも丁度良いのでよく使用しています。黒だけでなくカラフルならもっといいが

1が参考にしています
対象商品 : 39040005
2024-01-04
用途: 機械に組込み
製造業

取付方法も簡単で、多用途に使えるものと思います。接点の種類も豊富でいろいろなことに使えそうです。

対象商品 : 39040172
2017-01-06
用途: 自動機械のストッパー
有限会社伊東養鶏場

価格的に満足 配線口に 防水キャップのしっかりしたものが
付属していれば なおいいのですが良いのですが。

対象商品 : 39040145
2016-07-22
用途: カーリフトの上下限リミット検出の為

安価なのにしっかりした作りで間違いなし。リピート購入です。

対象商品 : 39040005
2015-06-05
用途: スキー競技のスタートスイッチ

取り付け用寸法図がなかったので、メーカーHPで調べる手間があった。

2が参考にしています
対象商品 : 39040005
2014-08-24
用途: 電気ユニット配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質に問題はありません。
価格は商社経由より高いですが納期が短いので
助かっています。
これで価格が安ければうれしいのですが仕方ないですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 39040172
2015-01-14
用途: 小型移動機のリミットスイッチとして。
農・林・水産業

メーカー品なので問題ないです。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする