曜日別特売

小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N

小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 汎用リミットスイッチ 2接点シリーズ D4N - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
タイプ1コンジットタイプ保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)、30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)(定格)(Ith)10(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)300衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm内容量1個
全20種類を絞り込む
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
アクチュエータの種類
内蔵スイッチ
接点間隔(mm)
接点構成
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39040224D4N-2187(Ui)300プラスチック・ロッド形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
39040285D4N-2ARE(Ui)300フォークレバー・ロック形(右動作)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
4,350
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
39040434D4N-4180(Ui)300キャット・ウィスカ形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
39040443D4N-4187(Ui)300プラスチック・ロッド形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
2,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46515165D4N-2180(Ui)300キャット・ウィスカ形1NC/1NO(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
2,800
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46515271D4N-2280(Ui)300キャット・ウィスカ形2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
2,800
2,298
2,528(税込)
61日以内出荷
返品不可
46515287D4N-2287(Ui)300プラスチック・ロッド形2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
2,400
2,198
2,418(税込)
86日以内出荷
返品不可
46515366D4N-2ALE(Ui)300フォークレバー・ロック形(左動作)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
4,350
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46515436D4N-2B80(Ui)300キャット・ウィスカ形2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
3,050
2,798
3,078(税込)
86日以内出荷
返品不可
46515445D4N-2B87(Ui)300プラスチック・ロッド形2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
2,650
2,298
2,528(税込)
当日出荷
46515454D4N-2BLE(Ui)300フォークレバー・ロック形(左動作)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
4,350
3,898
4,288(税込)
86日以内出荷
返品不可
46515463D4N-2BRE(Ui)300フォークレバー・ロック形(右動作)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
オープン
4,598
5,058(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516066D4N-4280(Ui)300キャット・ウィスカ形2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
2,800
2,498
2,748(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516075D4N-4287(Ui)300プラスチック・ロッド形2NC(スナップ・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
2,400
2,198
2,418(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516145D4N-4ALE(Ui)300フォークレバー・ロック形(左動作)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
4,350
3,898
4,288(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516154D4N-4ARE(Ui)300フォークレバー・ロック形(右動作)1NC/1NO(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
1NC/1NO
4,350
3,898
4,288(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516233D4N-4B80(Ui)300キャット・ウィスカ形2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
3,050
2,798
3,078(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516242D4N-4B87(Ui)300プラスチック・ロッド形2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
2,650
2,298
2,528(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516251D4N-4BLE(Ui)300フォークレバー・ロック形(左動作)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
4,350
3,898
4,288(税込)
86日以内出荷
返品不可
46516267D4N-4BRE(Ui)300フォークレバー・ロック形(右動作)2NC(スロー・アクション)最小2×0.5スナップ・アクション
最小2×2スロー・アクション
2NC
4,350
3,898
4,288(税込)
86日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39040224
2018-12-19
用途: 冷蔵庫入り口のエアーカーテンの駆動
有限会社アイ・エス・イー建設業・工事業

SW駆動に台座を使用したが、そのままでSW入るように
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする