リモートI/Oターミナル トランジスタコネクタタイプ SRT2-□D32ML(-1)

リモートI/Oターミナル トランジスタコネクタタイプ SRT2-□D32ML(-1) - omron(オムロン)

超小型サイズを実現した32点のリモートターミナル。
長距離/高速通信モード切替可。
入出力部のコネクタ化により、小型化を実現。
MILコネクタ32点を品揃え。

耐電圧AC500V 1min(検出電流1mA絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露のないこと)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、氷結および結露のないこと)耐衝撃(m/s2)150耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
タイプ
電源電圧(V)
定格電圧(V)
出力電流(A)
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39097527SRT2-ID32ML入力用32点MILタイプコネクタ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4
(通信電源)DC24、(I/O電源)DC24-32点/コモン1回路
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39097545SRT2-MD32ML入出力用32点MILタイプコネクタ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4
(通信電源)DC24、(I/O電源)DC240.3/点、2/コモン(総外部負担電流が2A、G端子は1端子あたり1Aを超えないようにお使いください。)(入力)16点/コモン1回路
(出力)16点/コモン1回路
59,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
39097642SRT2-OD32ML出力用32点MILタイプコネクタ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4
(通信電源)DC24、(I/O電源)DC240.3/点、4/コモン(総外部負担電流が4A、G端子は1端子あたり1Aを超えないようにお使いください。)32点/コモン1回路
59,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46386225SRT2-ID32ML-1入力用32点MILタイプコネクタ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4
(通信電源)DC24、(I/O電源)DC24-32点/コモン1回路
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46386243SRT2-MD32ML-1入出力用32点MILタイプコネクタ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4
(通信電源)DC24、(I/O電源)DC240.3/点、2/コモン(総外部負担電流が2A、G端子は1端子あたり1Aを超えないようにお使いください。)(入力)16点/コモン1回路
(出力)16点/コモン1回路
59,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
46386313SRT2-OD32ML-1出力用32点MILタイプコネクタ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4
(通信電源)DC24、(I/O電源)DC240.3/点、4/コモン(総外部負担電流が4A、G端子は1端子あたり1Aを超えないようにお使いください。)32点/コモン1回路
59,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39097527SRT2-ID32ML39034301CRT1-VID32MLSRT2-ID32ML デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034301デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39097545SRT2-MD32ML39034326CRT1-VMD32MLSRT2-MD32ML デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034326デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39097642SRT2-OD32ML39034387CRT1-VOD32MLSRT2-OD32ML デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034387デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386225SRT2-ID32ML-139034317CRT1-VID32ML-1SRT2-ID32ML-1 デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034317デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386243SRT2-MD32ML-139034335CRT1-VMD32ML-1SRT2-MD32ML-1 デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034335デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46386313SRT2-OD32ML-139034396CRT1-VOD32ML-1SRT2-OD32ML-1 デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034396デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)omron(オムロン)1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする