曜日別特売

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E - omron(オムロン)
(2件のレビュー)

分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)
直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。
EN418適合。
誤操作を防止するセーフティロック機構付。
配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。
3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)

絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
形状
接点構成
端子の種類
操作部色
照光方式
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38970321A165E-LM-24D-01AC/DC24(LED)分離型1NC(1)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)LED照光プッシュロックターンリセット
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
66109986A165E-M-03U-PK-一体型3NC(3)はんだづけ端子赤(RESET文字色:ピンク)非照光プッシュロックターンリセット
3,100
2,998
3,298(税込)
109日以内出荷
返品不可
38970337A165E-LM-24D-02AC/DC24(LED)分離型2NC(2)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)LED照光プッシュロックターンリセット
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
66109995A165E-S-02-PK-分離型2NC(2)はんだづけ端子赤(RESET文字色:ピンク)非照光プッシュロックターンリセット
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38970355A165E-LS-24D-01AC/DC24(LED)分離型1NC(1)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)LED照光プッシュロックターンリセット
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
66110004A165E-S-03U-PK-一体型3NC(3)はんだづけ端子赤(RESET文字色:ピンク)非照光プッシュロックターンリセット
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970364A165E-LS-24D-02AC/DC24(LED)分離型2NC(2)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)LED照光プッシュロックターンリセット
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38970382A165E-M-01-分離型1NC(1)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38970391A165E-M-02-分離型2NC(2)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38970407A165E-M-03U-一体型3NC(3)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
3,100
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
38970443A165E-S-01-分離型1NC(1)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46556885A165E-S-01-STOP-分離型1NC(1)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光-
1,980
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38970452A165E-S-02-分離型2NC(2)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
38970461A165E-S-02(STOP)-分離型2NC(2)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光-
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38970477A165E-S-03U-一体型3NC(3)はんだづけ端子赤(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
3,050
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
46556903A165E-SGR-02-分離型2NC(2)はんだづけ端子グレー(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556912A165E-SGR-03U-一体型3NC(3)はんだづけ端子グレー(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
3,050
2,898
3,188(税込)
109日以内出荷
返品不可
46556921A165E-SY---はんだづけ端子黄(RESET文字色:白)非照光-
1,210
1,198
1,318(税込)
83日以内出荷
返品不可
46556937A165E-SY-01-分離型1NC(1)はんだづけ端子黄(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
1,900
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
46556946A165E-SY-02-分離型2NC(2)はんだづけ端子黄(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
2,200
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
46556955A165E-SY-03U-一体型3NC(3)はんだづけ端子黄(RESET文字色:白)非照光プッシュロックターンリセット
3,050
2,898
3,188(税込)
109日以内出荷
返品不可
46556894A165E-SGR-01-分離型1bはんだづけ端子グレー-非照光、プッシュロックターンリセット
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38970452
2021-03-10
用途: 機械の操作用スイッチ
合同会社オカデン

小型でタッチ操作感がよい。色が明るく文字も見やすくてよい。

対象商品 : 38970355
2015-10-08
用途: 作業の改善に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

基本配線図等もが有ると良い

2が参考にしています
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
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする