非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能

耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175内容量1個
全30種類を絞り込む
接点構成
操作部形状
30種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
接点構成
操作部形状
光源
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38992554A22E-L-01非常停止用押ボタンスイッチ1NC(1)きのこ 大形(Φ60mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,500
2,198
2,418(税込)
46日以内出荷
返品不可
38992563A22E-L-02非常停止用押ボタンスイッチ2NC(2)きのこ 大形(Φ60mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,850
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
38992572A22E-L-11非常停止用押ボタンスイッチ1NC、1NO(2)きのこ 大形(Φ60mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,850
2,598
2,858(税込)
当日出荷
38992755A22E-M-01非常停止用押ボタンスイッチ1NC(1)きのこ 中形(Φ40mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
1,760
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38992764A22E-M-02非常停止用押ボタンスイッチ2NC(2)きのこ 中形(Φ40mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38992782A22E-M-11非常停止用押ボタンスイッチ1NC、1NO(2)きのこ 中形(Φ40mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
38992791A22E-M-12非常停止用押ボタンスイッチ2NC、1NO(3)きのこ 中形(Φ40mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
38992816A22E-MP-01非常停止用押ボタンスイッチ1NC(1)きのこ 中形(Φ40mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38992825A22E-MP-02非常停止用押ボタンスイッチ2NC(2)きのこ 中形(Φ40mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
38992834A22E-MP-11非常停止用押ボタンスイッチ1NC、1NO(2)きのこ 中形(Φ40mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38992852A22E-S-01非常停止用押ボタンスイッチ1NC(1)きのこ 小形(Φ30mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
1,740
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
38992861A22E-S-02非常停止用押ボタンスイッチ2NC(2)きのこ 小形(Φ30mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,050
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557007A22E-M-01-EMO非常停止用押ボタンスイッチ1NC(1)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,000
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
38992877A22E-S-11非常停止用押ボタンスイッチ1NC、1NO(2)きのこ 小形(Φ30mm)--20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
2,050
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557016A22E-M-01-EMS非常停止用押ボタンスイッチ1NC(1)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,000
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557034A22E-M-02-EMO非常停止用押ボタンスイッチ2NC(2)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,250
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557043A22E-M-02-EMS非常停止用押ボタンスイッチ2NC(2)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,250
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557052A22E-M-03非常停止用押ボタンスイッチ3NC(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
2,400
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
46557061A22E-M-03-EMO非常停止用押ボタンスイッチ3NC(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,600
3,198
3,518(税込)
当日出荷
46557077A22E-M-03-EMS非常停止用押ボタンスイッチ3NC(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557113A22E-M-11-EMO非常停止用押ボタンスイッチ1NC、1NO(2)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,250
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557122A22E-M-11-EMS非常停止用押ボタンスイッチ1NC、1NO(2)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,250
2,898
3,188(税込)
61日以内出荷
返品不可
46557131A22E-M-12B非常停止用押ボタンスイッチ2NC、1NO(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
6,050
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557147A22E-M-12-EMO非常停止用押ボタンスイッチ2NC、1NO(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557156A22E-M-12-EMS非常停止用押ボタンスイッチ2NC、1NO(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
3,600
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557192A22E-MP-03非常停止用押ボタンスイッチ3NC(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
2,850
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
46557217A22E-MP-12非常停止用押ボタンスイッチ2NC、1NO(3)きのこ 中形(Φ40mm)--
2,850
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
46557296A22E-S-03非常停止用押ボタンスイッチ3NC(3)きのこ 小形(Φ30mm)--
2,400
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
46557314A22E-S-12非常停止用押ボタンスイッチ2NC、1NO(3)きのこ 小形(Φ30mm)--
オープン
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
46557226A22E-MP-12B非照光1a2b-LED-
5,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38992755
2024-05-13
用途: 機械メンテナンス
製造業

モノタロウブランドに22φ無いので此方を頼みました

対象商品 : 38992755
2020-04-06
用途: 制御配線工事のときに使用。

押した感じがとても、良い。又、他社に無かった
赤いボタンが、止めリングの外側に被って居るので水平に取り付ける場合、防水性が良い。

2が参考にしています
対象商品 : 38992764
2017-09-09
用途: NHKロボコン出場用ロボット
教育・研究機関

初めはデザインの格好良さでこの商品を選んだが、実際に使用してみるとロボット本体への取り付けがとても簡単で使いやすかった 。また、本製品下部のユニットを付け足す事で3回路まで接続できるのが良かった 。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする