曜日別特売

機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) - 潤工社

広い連続使用温度範囲を備えています。
耐燃性で低発煙性です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐候性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。

用途
高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。
耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。
小型軽量化を要求される電子機器の配線。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000内容量1巻
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
導体外径(Φmm)
外径B(Φmm)
公称断面積(mm2)
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁体厚さ(mm)
絶縁抵抗(MΩ/km)
導体構成(本/mm)
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38629236AT02B030-SA-N-0.36乳白0.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629245AT02B030-SA-BK-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629254AT02B030-SA-BN-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629263AT02B030-SA-R-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629272AT02B030-SA-O-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629281AT02B030-SA-Y-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629297AT02B030-SA-GR-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629306AT02B030-SA-BL-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629315AT02B030-SA-V-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629324AT02B030-SA-GY-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629333AT02B030-SA-W-0.360.860.082360.25-7/0.12(計算)0.079
オープン
24,980
27,478(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629342AT02B060-SA-N-0.72乳白1.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629351AT02B060-SA-BK-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629367AT02B060-SA-BN-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629376AT02B060-SA-R-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629385AT02B060-SA-O-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629394AT02B060-SA-Y-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629403AT02B060-SA-GR-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629412AT02B060-SA-BL-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629421AT02B060-SA-V-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629437AT02B060-SA-GY-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629446AT02B060-SA-W-0.721.220.361.10.25-12/0.18(計算)0.305
オープン
35,980
39,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629455AT02B080-SA-N-0.9乳白1.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629464AT02B080-SA-BK-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629473AT02B080-SA-BN-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629482AT02B080-SA-R-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629491AT02B080-SA-O-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629507AT02B080-SA-Y-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629516AT02B080-SA-GR-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629525AT02B080-SA-BL-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629534AT02B080-SA-V-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629543AT02B080-SA-GY-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629552AT02B080-SA-W-0.91.40.538.60.25-19/0.18(計算)0.483
オープン
45,980
50,578(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629561AT02B0100-SA-N-1.1乳白1.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629577AT02B0100-SA-BK-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629586AT02B0100-SA-BN-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629595AT02B100-SA-R-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629604AT02B0100-SA-O-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629613AT02B0100-SA-Y-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629622AT02B0100-SA-GR-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629631AT02B100-SA-BL-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629647AT02B0100-SA-V-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629656AT02B0100-SA-GY-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629665AT02B0100-SA-W-1.11.70.7524.40.3-30/0.18(計算)0.764
オープン
56,980
62,678(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629674AT02B0110-SA-N-1.5乳白2.11.2514.70.3-50/0.18(計算)1.273
オープン
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629683AT02B110-SA-BK-1.52.11.2514.70.3-50/0.18(計算)1.273
オープン
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629692AT02B0110-SA-BN-1.52.11.2514.70.3-50/0.18(計算)1.273
オープン
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629701AT02B110-SA-R-1.52.11.2514.70.3-50/0.18(計算)1.273
オープン
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629717AT02B0110-SA-O-1.52.11.2514.70.3-50/0.18(計算)1.273
オープン
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
38629726AT02B0110-SA-Y-1.52.11.2514.70.3-50/0.18(計算)1.273
オープン
71,980
79,178(税込)
75日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする