PL-100

PL-100 - 音秀
(1件のレビュー)

ロックオンフェース搭載!取付後も定位の調整が可能です。
高音域を増強し臨場感を向上させます。
ハイパスフィルター内蔵。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×71×55再生周波数帯域(Hz)2k~20k質量(g/個)90音圧レベル(dB)90最大入力(W)100インピーダンス(Ω)4内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38628974PL-100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38628974
2016-10-07
用途: カーオーディオ

☆ 取り付けの時に気をつけないと直ぐにバレてしまい壊れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする