曜日別特売

現場用粗さ測定機(サーフテスト)

現場用粗さ測定機(サーフテスト) - Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト) - Mitutoyo(ミツトヨ)

小形ワンボディ表面粗さ測定機が多くの要望を吸収してさらに進化。
演算結果や測定条件のみならず、表面粗さの波形も表示できるカラーLCDを搭載し、文字サイズもデカ文字として、視認性を重視しました。
様々な粗さ規格に対応、豊富なパラメータ、任意長さ測定など多彩な機能を搭載。本体上面と開閉式カバー内のボタン操作・設定が簡単に行えます。測定スタートボタンを押せば測定後に結果が表示されます。
充電式の内蔵バッテリによって、電源のない場所でも測定ができます。
SJ-210用プリンタ(別売)により、演算結果・測定図形の印刷が可能です。
測定累積距離が予め設定した「しきい値」を超えた時、アラーム表示が出せます。スタイラス先端の摩耗管理に有効です。

仕様
評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線
解析グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線
表示
演算結果:
(縦表示)1段表示/3段表示/トレース表示、
(横表示)1段表示/4段表示/トレース表示(横表示は、左右切り替え表示可能)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
演算表示部/52.1×65.8×160(スライドカバー閉、検出器未装着)
駆動部/115×23×26(検出器未装着)
機能
オートスリープ(10~600秒で任意設定)機能
(ACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。)
メモリー機能
内蔵メモリ/測定条件(10件)、測定データ(1件)
メモリカード(別売)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストファイル(測定条件/測定データ/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線)
合否判定
最大値ルール/16%ルール/平均値ルール
(ANSI規格では平均値ルールのみ、VDA規格では最大値ルール・平均値ルールのみ可能)
間隔(mm)
(0.3~0.6)0.01
(区間数:×1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、×10、任意)
付属品接続ケーブル(12BAA303)、粗さ標準片(178-601)、キャリングケース(12BAR344)、校正用台(12BAK700)、ディスプレイ保護シート、ACアダプタ、取扱い説明書、ワンシートマニュアル、保証書質量(g)約500(演算表示部、駆動部、標準検出器)タイプ標準駆動タイプ測定範囲(mm)(X軸)16電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源適合規格JIS'82/JIS'94/JIS'01/ISO'97/ANSI/VDA表示サイズ(mm)液晶(表示領域)/36.7×48.9分解能(μm)0.02(360μm)、0.006(100μm)、0.002(25μm)測定回数約1000回(使用条件、環境等により異なる場合有り)フィルターGaussian、2CR75、PC75測定範囲(μm)(検出部)360(-200~+160)校正数値入力により自動校正方式/複数回測定(最大5回)による平均校正方式充電時間(時間)内蔵バッテリ/約4(周囲温度により異なる場合があります)標準長さ(mm)0.08、0.25、0.8、2.5対応プリント機能測定条件/演算結果/区間毎の演算結果/評価曲線/負荷曲線/振幅分布曲線/環境設定項目カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能言語表示16ヶ国語対応(日本、英、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)RoHS指令(10物質対応)対応メモリバックアップ電源OFF時の測定条件を保存外部接続(入出力)USB I/F、Digimatic出力、プリンタ出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F測定速度(mm/s)(測定時)0.25、0.5、0.75、(リターン時)1スキッド圧(mN)400以下パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、RΔa、RΔq、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、AR、カスタマイズ可能カットオフ値λc(mm)0.08、0.25、0.8、2.5カットオフ値λs(μm)2.5、8内容量1台
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定力(N)
先端形状
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57661187SJ-210 4MN(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)4mN(スタイラス)5μmR 90°178-560-12
262,000
229,800
252,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38630471SJ-210 4MN4mN(スタイラス)5μmR 90°178-560-12
242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
38630487SJ-210 0.75MN0.75mN(スタイラス)2μmR 60°178-560-11
242,000
取扱い終了
代替品有
57661196SJ-210 0.75MN(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)0.75mN(スタイラス)2μmR 60°178-560-11
262,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38630471SJ-210 4MN08798189SJ-220SJ-210 4MN 現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798189現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mNMitutoyo(ミツトヨ)1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38630487SJ-210 0.75MN08798198SJ-220.SJ-210 0.75MN 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798198現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)1台
279,800
税込307,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57661196SJ-210 0.75MN(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)08798128SJ-220.(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)SJ-210 0.75MN(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ) 08798128現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする