コガネイ
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)
チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式
複動形
形式
複動形
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
角度(°)
開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.0
給油
シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)
許容動作頻度(回/分)
(最高)100
把持力
実効(N)/F=M/L×9.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法AA(mm)
寸法AB(mm)
寸法AC(mm)
寸法AD(mm)
寸法AE(mm)
寸法AF(mm)
寸法AG(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38641723
NHBDSL12
59
M3×0.5
M3×0.5
M3×0.5
5
M4×0.7
5(Φ3.2貫通)
M3×0.5
47
27
16
6.0(0/-0.03)
22
10
30
18
39
20
6
3
10
4.5
2.5
20
10
20
6.5
23
16
Φ13(+0.05/0)
12
¥
20,020
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
38641741
NHBDSL20
103
M4×0.7
M5×0.8
M5×0.8
8
M5×0.8
8(Φ4.2貫通)
M5×0.8
81
45
26
10.0(0/-0.03)
28
16
35
30
69.5
33.5
10
4
13
7
4
30
16
35
11.5
43.5
24
Φ21(+0.05/0)
20
¥
25,740
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
38641757
NHBDSL25
114.5
M5×0.8
M6×1
M6×1
10
M6×1
10(Φ5.2貫通)
M5×0.8
88
52
32
12.0(0/-0.03)
45
18
55
36
73.5
41
12
5
18(+0.1)
10
6
37
20
40
14
43
29
Φ26(+0.05/0)
25
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38641732
NHBDSL16
87.5
M3×0.5
M4×0.7
M4×0.7
7
M4×0.7
7(Φ3.2貫通)
M5×0.8
69
34
22
8.0(0/-0.03)
25
14
30
24
59
28.5
8
4
12
5.5
3
24
14
26
10.5
38
19
Φ17(+0.05/0)
16
¥
20,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください