曜日別特売

フロンガス回収装置

フロンガス回収装置 - イチネンTASCO

多彩な機能で作業をバックアップ
プッシュプル液回収機能、クリーニング機能
吸入、吐出ポート、各1個ずつで機器の接続も簡単。また、作業状態がひと目でわかる様に明記されていますので誰にでも安心してお使いいただけます。
コンパクト設計でどんな現場にも簡単に持ち運びでき、収納をスペースをとりません。
フロン回収破壊法適合品。

回収能力(g/min)
気体(ガス状):
[R22]140(JIS B 8629検査基準)
[R134a]120
[R410A]150
半液体(ガス、リキッド状):
[R22]1500
[R134a]1300
[R410A]1600
液体(リキッド状)プッシュプル方式:
[R22]4800
[R134a]4200
[R410A]4900
回収方式
[気体・半液体・液体]圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。)
[液体(リキッド)]プッシュプル方式(回収機で加圧し液回収する方式です。)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)12.6使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)適合機器家庭用エアコン、業務用小型パッケージエアコン、冷凍冷蔵庫、ショーケース、製氷機、カーエアコン等騒音値(dB)68機能クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能です。)、プッシュプル液回収機能、メンテナンスフリー・オイルコンプレッサー、強力型ピストン式コンプレッサー、ウェイトリミッター(別売)対応型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×250×450回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R407C、R507A、R134a、及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)コンプレッサー600W(4/5HP)オイルレス真空到達レベル約0.04MPa(-430mmHg)接続可能回収ボンベ~90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38642231TA110RX
155,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする