コンパクトツール
吸塵式オービタルサンダー
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
質量(kg)
2.2
騒音値(dB)
88
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
112×118×293
流量(L/min)
400
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
112×220
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38742076
812B4D-LP
のり式
¥
70,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38742067
812B4D-MP
マジック式
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください