ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
超小形押しボタンスイッチ
高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封機構。
接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
定格
0.4VA AC、DC
最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
種類
非照光式
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-20~+85
規格
UL規格認定品
スイッチ
ON-(ON)
ボタン形状
丸
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
(初期)500以上(DC250V)
取付穴径(Φmm)
2.5
接触抵抗(mΩ)
(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
端子ピッチ(mm)
2.54
操作部形状
スタンダード
電気的寿命
最大定格にて10000回、0.4VAにて50000回
耐電圧(V)
AC250 1分間
作動力
0.78~2.94N
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39221156
APE1F-2M-10-Z
PC端子
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39221165
APE1F-6M-10-Z
RA端子
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください