曜日別特売

超小形スライドスイッチ

超小形スライドスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形スライドスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)超小形スライドスイッチ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。
接触部は金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。

スイッチ特性ON-ON定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA仕様RoHS対応品使用温度範囲(℃)-20~+85規格UL規格認定品端子形状P/C端子耐電圧AC250V 1分間絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)(初期)50以下(AC200μAV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85端子ピッチ(mm)2.54操作部形状スタンダード内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39221174ASE1D-2M-10-Z単極
オープン
369
406(税込)
117日以内出荷
返品不可
39221183ASE2D-2M-10-Z2極
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39221174
2021-03-12
用途: 基板上に取付

基板に取付できるとにかく小型のスライドスイッチを探しフジソク製が
見つかりました。小型で満足しています。
 取付も2.54ピッチで年寄には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする