R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット

R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット - イチネンTASCO

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。
0点調整機能付。

対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38643927TA124V--0.1~1.892cm(赤・青・黄)
34,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
38643936TA124V-2--0.1~1.8150cm(赤・青・黄)
38,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
38643945TA124VH冷暖兼用-0.1~3.892cm(赤・青・黄)
34,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
38643954TA124VH-2冷暖兼用-0.1~3.8150cm(赤・青・黄)
38,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする