サイトグラス付シングルハイブリッドゲージ付マニホールドキット

サイトグラス付シングルハイブリッドゲージ付マニホールドキット - イチネンTASCO

R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。

仕様ハイブリッドゲージ、サイトグラス付、ホース4層構造接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38644006TA125S-1--0.1~1.892cm(青・黄)
15,500
取扱い終了
38644015TA125S-2--0.1~1.8150cm(青・黄)
16,500
取扱い終了
38644024TA125SH-1冷暖兼用-0.1~3.892cm(青・黄)
15,500
取扱い終了
38644033TA125SH-2冷暖兼用-0.1~3.8150cm(青・黄)
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする