イチネンTASCO
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別
R404A、R407C、R507A、R134a
仕様
サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
バルブ形式
(マニホールド本体)ボールバルブ式
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
取付ねじサイズ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
1/4フレア
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
連成計(MPa)
チャージホース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38643884
TA124KV
-
0.1~1.8
92cm(赤・黄・青)
¥
31,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
38643893
TA124KV-2
-
0.1~1.8
150cm(赤・黄・青)
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
38643902
TA124KVH
冷暖兼用
0.1~3.8
92cm(赤・黄・青)
¥
31,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
38643911
TA124KVH-2
冷暖兼用
0.1~3.8
150cm(赤・黄・青)
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る