イチネンTASCO
パックレスバルブ(フレアナット付) 3/4FL
寸法(inch)
3/4
寸法(mm)
19.05
全長(mm)
135
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38648434
TA280SA-6
¥21,000
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください