圧力試験用75Φゲージキット

圧力試験用75Φゲージキット - イチネンTASCO
接続口径
圧力計:1/4フレア、
T型接続アダプタ:1/4"フレアメス×1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付・シールキャップ付)、
ホース口径:1/4"フレアメス×1/4"フレアメス(ムシ押付)、
R410用アダプタ:1/4"フレアオス(ムシ付)×5/16"フレアメス(ムシ押付)
セット内容圧力計(フック、置き針付)(TA148AF-270)、T型接続アダプタ(TA382KF)、ホース口径(TA381K-1)、R410用アダプタ(TA223L)寸法(mm)(圧力計)Φ75ホース長さ(m)1使用冷媒R410A、R404A、R407C、R507A、R22圧力計(MPa)0~7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38650534TA385GA-1
15,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調配管工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする