ガラピカ研磨シート

ガラピカ研磨シート - ミリオン・ジオサービスガラピカ研磨シート - ミリオン・ジオサービスガラピカ研磨シート - ミリオン・ジオサービスガラピカ研磨シート - ミリオン・ジオサービス
(3件のレビュー)

本品はガラスの頑固な水垢(うろこ状被膜)などの汚れをガラスに傷をつけることなく除去できる業務用の研磨シートです。
本品と水だけで強力に分解できるので、人と環境に優しく、安全に作業することができます。
オービタルサンダーに装着するだけで誰でも簡単にご使用いただけます。
超精密なダイヤ粒子を配合しています。

用途
特に頑固なうろこ状の水垢除去に。
ホテル・温泉施設のガラス・鏡に。
電車・バス・船舶のガラスに。
ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)75×120×2施工面積(m2)40~80内容量1個
注意
※本製品はオービタルサンダー専用です。回転式ポリッシャーや手作業での使用は傷の原因になりますので絶対に行わないでください。
施工面積は、ガラスの状態によって大きく変わります。
※自動車のフロントガラスなど丸みを帯びたガラスには傷の原因になりますので使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660553ソフトソフト(鏡・一般ガラス用)ガラス・鏡
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
38660562ハードハード(強化ガラス用)ガラス
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38660562
2021-11-26
用途: ガラスの磨き

白焼けしたガラスの磨きに使用しました。
効果アリでした。

対象商品 : 38660553
2018-01-05
用途: 鏡研磨

他社より耐久性があり、早く研磨できます。
金額が他社より高くても継続して購入しています

対象商品 : 38660562
2014-11-20
用途: 窓ガラスのコーティングの剥離

数年前にガラスにコーティングされた施設でコーティングが白濁してたので、剥がしてフィルムを貼ることになりましたが、このコーティングがなかなか手ごわく、ガラピカ研磨シートのハードでしか落とせませんでした。高いけどガラスに傷を付けることなくしっかり研磨できるので価格以外は満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする