フェルトパットM式(オービタル標準)

フェルトパットM式(オービタル標準) - ミリオン・ジオサービスフェルトパットM式(オービタル標準) - ミリオン・ジオサービス
(2件のレビュー)

専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション!
大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。

適合材ガラス仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660596-
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38660596
2025-04-23
用途: 車のガラス磨き
有限会社 大高木工所所建設業・工事業

車のガラス磨き用で機械で使うのに買いました。
未だ使用していませんが使っていますので良い商品だと思います。

対象商品 : 38660596
2015-03-13
用途: ガラス面のコンパウンド研磨に使用

自動車ガラスのしつこいウロコ取りに使用。広い面はポリッシャーで取り、角の研磨の良いものはないかと思い使ってみました。使用感はしっかりしていてとてもよかった。ただ、結果的には、小型のエアーサンダーに付けて使うので、結構時間かかってあまり研磨できませんでした。仕上げ用には、十分だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする