洗面レンチ

洗面レンチ - トップ工業洗面レンチ - トップ工業洗面レンチ - トップ工業洗面レンチ - トップ工業洗面レンチ - トップ工業
(1件のレビュー)

洗面器・洗面台等の配管施工時に!
手の入れにくい狭小スペースに最適!
ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー

トラスコ品番400-5180全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)質量(g)600最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※丸パイプには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38660702SMW-1032
12,600
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38660702
2018-10-16
用途: 洗面台器具取付・取り外し
有限会社良建設建設業・工事業

洗面台裏の狭い場所での作業に長さが変えられるので便利だった

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする