曜日別特売

ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

ダイベストDBX01 ブッシュ DXB - 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB - 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB - 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB - 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB - 大同メタル工業ダイベストDBX01 ブッシュ DXB - 大同メタル工業
(6件のレビュー)

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。

長さ公差(mm)0/-0.4内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38676242DXB1010101310
175
169
186(税込)
当日出荷
38676251DXB1015101315
190
189
208(税込)
翌日出荷
返品不可
38676276DXB1215121515
190
189
208(税込)
当日出荷
38676285DXB1220121520
225
219
241(税込)
当日出荷
38676312DXB1515151815
220
209
230(税込)
翌日出荷
38676321DXB1525151825
270
259
285(税込)
翌日出荷
38676337DXB1615161915
245
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
38676346DXB1620161920
300
289
318(税込)
翌日出荷
38676355DXB1625161925
310
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38676364DXB1815182115
270
259
285(税込)
当日出荷
38676373DXB1820182120
305
299
329(税込)
翌日出荷
返品不可
38676382DXB1825182125
345
328
361(税込)
当日出荷
38676391DXB2015202315
305
299
329(税込)
当日出荷
38676407DXB2025202325
380
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
38676416DXB2030202330
440
418
460(税込)
翌日出荷
返品不可
38676425DXB2215222515
305
299
329(税込)
翌日出荷
38676434DXB2220222520
360
349
384(税込)
翌日出荷
38676443DXB2225222525
390
379
417(税込)
翌日出荷
38676495DXB2515252815
335
319
351(税込)
当日出荷
38676504DXB2525252825
440
418
460(税込)
翌日出荷
返品不可
38676513DXB2530252830
500
479
527(税込)
翌日出荷
38676522DXB3020303420
440
418
460(税込)
翌日出荷
返品不可
38676531DXB3030303430
555
528
581(税込)
当日出荷
38676547DXB3040303440
685
659
725(税込)
当日出荷
38676556DXB3520353920
455
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
38676565DXB3530353930
600
579
637(税込)
当日出荷
38676574DXB3550353950
925
648
713(税込)
3日以内出荷
返品不可
38676583DXB4020404420
495
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
38676592DXB4030404430
695
669
736(税込)
当日出荷
38676601DXB4050404450
1,050
739
813(税込)
当日出荷
38676617DXB4530455030
865
829
912(税込)
当日出荷
38676626DXB4550455050
1,325
928
1,021(税込)
翌日出荷
返品不可
38676635DXB5040505540
1,240
868
955(税込)
当日出荷
38676644DXB5060505560
1,745
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
38676653DXB5540556040
1,540
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38676662DXB5560556060
2,105
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38676671DXB6040606540
1,650
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38676687DXB6060606560
2,245
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
38676696DXB6540657040
1,810
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38676705DXB6560657060
2,325
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
38676714DXB7040707540
1,855
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
38676723DXB7080707580
3,350
2,398
2,638(税込)
71日以内出荷
返品不可
38676732DXB7540758040
2,095
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38676741DXB7580758080
3,785
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
38676757DXB8040808540
2,300
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
38676766DXB8080808580
4,370
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38676775DXB8540859040
2,610
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38676784DXB8580859080
4,570
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
38676793DXB9040909540
2,915
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38676802DXB9090909590
5,450
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38676592
2019-05-28
用途: 自動車の倒立式ショックアブソーバーの補修スライドメタルとして

某有名メーカーにアブソーバーのオーバーホールをした際に、こちらが圧入されていました。
がたつきの補修のために使いました。
他のメタルブッシュと比較して、耐久性は若干低い個人的な印象があります。

対象商品 : 38676565
2017-10-23
用途: パイプの軸受け
有限会社アスクシステム

リーズナブルでパイプの軸受けとしては十分かと思います。

対象商品 : 38676583
2016-08-11
用途: クランクシャフト軸受
佐藤組建設建設業・工事業

クランクシャフト部品予備として

対象商品 : 38676312
2016-05-25
用途: 当社オリジナル製品の摺動部
有限会社新田鉄工

希望道理の耐久性と、交換のしやすさ

対象商品 : 38676346
2015-03-31
用途: ブッシュとしてではなくカラーとして使用

摺動部に使用していないので、そこでのコメントはできませんが、カラーとしては精度的に問題ありません。

対象商品 : 38676495
2014-04-23
用途: 機械部品の修理

部品に問題は無かったですが、納期をもう少し短くできれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする